Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 32 mm WD, 125 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444828
  • Fabrikant:3148511242612
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 67,93/ stukexcl. btw

€ 82,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
32 mm
Lengte
64 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
1470 g
Beenlengte kortste deel
125
Beenlengte langste deel
64