Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 3/32" WD, 17 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444833
  • Fabrikant:3148511244418
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering: gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Inch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
3/32 in
Lengte
85 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
4 g
Beenlengte kortste deel
17
Beenlengte langste deel
85