Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 23 mm WD, 85 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444825
  • Fabrikant:3148511242117
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
23 mm
Lengte
285 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
1160 g
Beenlengte kortste deel
85
Beenlengte langste deel
285