€ 1,10/ stukexcl. btw
€ 1,33incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83H |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 2.5 mm |
Lengte | 85 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 4 g |
Beenlengte kortste deel | 18 |
Beenlengte langste deel | 85 |
€ 0,50/ stukexcl. btw
€ 0,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026