Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 17 mm WD, 63 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444821
  • Fabrikant:3148511241714
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
17 mm
Lengte
245 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
602 g
Beenlengte kortste deel
63
Beenlengte langste deel
245
Alternatieven

€ 17,71/ stukexcl. btw

€ 21,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026