€ 8,18/ stukexcl. btw
€ 9,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83H |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 15 mm |
Lengte | 225 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 435 g |
Beenlengte kortste deel | 58 |
Beenlengte langste deel | 225 |