Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 12 mm WD, 45 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444816
  • Fabrikant:3148511241219
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
12 mm
Lengte
190 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
225 g
Beenlengte kortste deel
45
Beenlengte langste deel
190
Alternatieven

€ 6,23/ stukexcl. btw

€ 7,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026