€ 1,61/ stukexcl. btw
€ 1,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83H |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Inch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 1/8 in |
Lengte | 90 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 7 g |
Beenlengte kortste deel | 20 |
Beenlengte langste deel | 90 |