Eriks
FACOM

FACOM LAN1.2 veiligheidskoord 1,2m SLS

  • ERIKS:13378790
  • Fabrikant:3662424028571
Image 1
Veiligheidskoord om het gereedschap van het assortiment FACOM SLS aan de broekriem te bevestigen.
Uitgerust met 2 sluithaken 80 mm rvs met vergrendelingsschroef.
Veiligheidskoord uitermate geschikt voor het vasthaken van zwaar gereedschap aan de broekriem of houders buiten (ladder, steiger, gondel). Met deze leiriem kan zwaar gereedschap optimaal beveiligd worden.
Lengte van de uitgerolde veiligheidskoord zonder sluithaak: 1,20 m.
Toelaatbare nominale belasting: 6 kg.
Opslaan in lijst

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM