Leiriempje voor verbinding van het gereedschap van het assortiment FACOM SLS met de polsband voorzien van een metalen ring WRT-DSLS. Aan een kant is het leiriempje voorzien van een rvs sluithaak van 50 mm met een schroefvergrendeling en een draaiwartel (verbinding met de polsband). De draaiwartel voorkomt het in elkaar draaien van het leiriempje. Aan de andere kant is het leiriempje uitgerust met een rvs sluithaak van 60 mm met een schroefvergrendeling (verbinding aan het gereedschap van het assortiment FACOM SLS).
Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg.