Eriks
FACOM

FACOM Kruiskopschroevendraaier - ATP.J - Protwist schroevendraaierset voor Phillips- en sleufschroeven

  • ERIKS:14106511
  • Fabrikant:3662424096372
Image 1
Inline thermische behandeling: + 50% levensduur en + 100% weerstand. Materiaal van de handgreep - Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten. “Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie. Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel. Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid. Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM