Eriks
FACOM

FACOM Krimptang, capaciteit 0,5-6 mm², 985895

  • ERIKS:23449861
  • Fabrikant:3148519858952
Image 1
ADEREINDHULSTANG VOOR ADEREINDHULZEN
-STANDARDS: NFC 63-023
-Rvs matrijs met 5 profielen:
* 0,5 tot 0,75 mm².
* 1 tot 1,5 mm².
* 2,5 mm².
* 4 mm².
* 6 mm².
-Ontgrendeling altijd toegankelijk.
-Omgekeerd klemmen: positie van de aansluiting op het vaste gedeelte, voor meer doeltreffendheid en nauwkeurigheid.
-Capaciteit 0,5 tot 6 mm².
-Speciale vorm voor een stevige greep. Zachte handgrepen.
Opslaan in lijst

€ 79,06/ stukexcl. btw

€ 95,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
985895
Lengte
230 mm
Gewicht
490 g