Eriks
FACOM

FACOM Krachtdop zeskant - NSHM - Impact 1/2" voor inbusschroeven 6mm

  • ERIKS:23449367
  • Fabrikant:3148517878785
Image 1
Prestaties : conform ISO 2725-2, NF ISO 2725-2. Voor uw veiligheid : gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.
Opslaan in lijst

€ 19,34/ stukexcl. btw

€ 23,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
6 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
25 mm
Lengte
79 mm