Eriks
FACOM

FACOM Krachtdop zeskant - NSB.22 - Lang met Convex profiel 22mm

  • ERIKS:23443490
  • Fabrikant:3148510456225
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.
Opslaan in lijst

€ 23,52/ stukexcl. btw

€ 28,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NSB
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
78 mm