Eriks
FACOM

FACOM Krachtdop zeskant - NS.11LA - Lang 1/2" 11mm

  • ERIKS:23447289
  • Fabrikant:3148516552693
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Opslaan in lijst

€ 17,38/ stukexcl. btw

€ 21,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NS.LA
Sleutelwijdte
11 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
78 mm