Eriks
FACOM

FACOM Krachtdop zeskant - NK.46LA - Lang 46mm

  • ERIKS:23447330
  • Fabrikant:3148516556998
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Opslaan in lijst

€ 73,82/ stukexcl. btw

€ 89,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NK.LA
Sleutelwijdte
46 mm
Sleutelwijdte
3/4 in
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
48 mm