Eriks
FACOM

FACOM Krachtdop zeskant - NK.35LA - Lang 35mm

  • ERIKS:23447323
  • Fabrikant:3148516556219
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Opslaan in lijst

€ 53,95/ stukexcl. btw

€ 65,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NK.LA
Sleutelwijdte
35 mm
Sleutelwijdte
3/4 in
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
45 mm