Eriks
FACOM

FACOM Krachtdop 3/4" 6-kant, dunwandig en met Convex profiel 33mm

  • ERIKS:23443466
  • Fabrikant:3148510389332
Image 1
Prestaties : conform ISO 2725-2, NF ISO 2725-2.• Voor uw veiligheid : gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.• Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.
Opslaan in lijst

€ 54,63/ stukexcl. btw

€ 66,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
33 mm
Aansluitmaat
3/4 in