Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 89 Serie, 21.5 mm Beenlengte kortste deel

  • ERIKS:23444918
  • Fabrikant:3148511267806
Image 1
• Voldoet aan de Torx-specificaties.• Uitvoering : gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
15
Lengte
57 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
6 g
Beenlengte kortste deel
21.5
Beenlengte langste deel
57
Alternatieven

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026