Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 89 Serie, 18 mm Beenlengte kortste deel

  • ERIKS:23444915
  • Fabrikant:3148511267547
Image 1
• Voldoet aan de Torx-specificaties.• Uitvoering : gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
8
Lengte
51.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
3 g
Beenlengte kortste deel
18
Beenlengte langste deel
51.5
Alternatieven

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026