Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 9 mm WD, 38 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444739
  • Fabrikant:3148511230916
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
9 mm
Lengte
105 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
80 g
Beenlengte kortste deel
38
Beenlengte langste deel
105