Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 7/8" WD, 80 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444777
  • Fabrikant:3148511237663
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering: gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 17,18/ stukexcl. btw

€ 20,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Inch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
7/8 in
Lengte
200 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
955 g
Beenlengte kortste deel
80
Beenlengte langste deel
200