€ 2,39/ stukexcl. btw
€ 2,89incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Inch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 5/16 in |
Lengte | 100 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 59 g |
Beenlengte kortste deel | 36 |
Beenlengte langste deel | 100 |