Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 32 mm WD, 125 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444754
  • Fabrikant:3148511232460
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 63,66/ stukexcl. btw

€ 77,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
32 mm
Lengte
315 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
1400 g
Beenlengte kortste deel
125
Beenlengte langste deel
315
Alternatieven

€ 71,12/ stukexcl. btw

€ 86,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026