Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 3/32" WD, 17 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444761
  • Fabrikant:3148511234617
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering: gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 1,12/ stukexcl. btw

€ 1,36incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Inch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
3/32 in
Lengte
62 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
3 g
Beenlengte kortste deel
17