Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 24 mm WD, 90 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444752
  • Fabrikant:3148511232361
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 26,42/ stukexcl. btw

€ 31,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
24 mm
Lengte
224 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
1300 g
Beenlengte kortste deel
90
Beenlengte langste deel
224
Alternatieven

€ 28,82/ stukexcl. btw

€ 34,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026