€ 19,59/ stukexcl. btw
€ 23,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Lengte | 200 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 950 g |
Beenlengte kortste deel | 80 |
Beenlengte langste deel | 200 |
€ 21,41/ stukexcl. btw
€ 25,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026