€ 0,89/ stukexcl. btw
€ 1,08incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 2 mm |
Lengte | 50 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 2 g |
Beenlengte kortste deel | 16 |
Beenlengte langste deel | 50 |
€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026