Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 2.5 mm WD, 17 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444726
  • Fabrikant:3148511230213
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 0,89/ stukexcl. btw

€ 1,08incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
2.5 mm
Lengte
62 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
3 g
Beenlengte kortste deel
17
Beenlengte langste deel
62
Alternatieven

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026