Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 19 mm WD, 70 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444749
  • Fabrikant:3148511231913
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 12,88/ stukexcl. btw

€ 15,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
19 mm
Lengte
180 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
640 g
Beenlengte kortste deel
70
Beenlengte langste deel
180
Alternatieven
Product Image

FORMAT Haakse schroevendraaier DIN911 19x mm

  • Eriks:23064715
  • Manufacturer:4317784094986

€ 14,59/ stukexcl. btw

€ 17,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026