€ 9,81/ stukexcl. btw
€ 11,87incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 160 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 440 g |
Beenlengte kortste deel | 63 |
Beenlengte langste deel | 160 |
€ 10,13/ stukexcl. btw
€ 12,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026