€ 7,90/ stukexcl. btw
€ 9,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 15 mm |
Lengte | 150 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 310 g |
Beenlengte kortste deel | 58 |
Beenlengte langste deel | 150 |