Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 14 mm WD, 32 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444744
  • Fabrikant:3148511231418
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
90 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
33 g
Beenlengte kortste deel
32
Beenlengte langste deel
90
Alternatieven

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026