Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 13 mm WD, 50 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444743
  • Fabrikant:3148511231319
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
13 mm
Lengte
135 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
205 g
Beenlengte kortste deel
50
Beenlengte langste deel
135