Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 12 mm WD, 45 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444742
  • Fabrikant:3148511231210
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
12 mm
Lengte
125 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
165 g
Beenlengte kortste deel
45
Beenlengte langste deel
125
Alternatieven

€ 3,22/ stukexcl. btw

€ 3,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026