€ 3,43/ stukexcl. btw
€ 4,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Lengte | 112 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 100 g |
Beenlengte kortste deel | 40 |
Beenlengte langste deel | 112 |
€ 2,23/ stukexcl. btw
€ 2,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026