€ 0,78/ stukexcl. btw
€ 0,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 1.5 mm |
Lengte | 45 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 9 g |
Beenlengte kortste deel | 13 |
Beenlengte langste deel | 45 |
€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026