Eriks
FACOM

FACOM Korte inbussleutels, 82H Serie, 1.3 mm WD, 13 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444722
  • Fabrikant:3148511229910
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 0,78/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
82H
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
1.3 mm
Lengte
45 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
0.7 g
Beenlengte kortste deel
13
Beenlengte langste deel
45
Alternatieven

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026