Eriks
FACOM

FACOM Koffer met 8-delige metrologieset 809.J2

  • ERIKS:23446753
  • Fabrikant:3148515434556
Image 1
NF E 73-072, ISO 2336-1, DIN 6494• Karakteristieken :- Voor speciale staalsoorten en legeringen - aanbevolen dikte : 3 - 6 mm.• Stalen lemmet met kobalt : betere weerstand tegen hitte, vermindering van de slijtage van de tanden.• Consistente prestaties gedurende de levensduur van het blad.• Betere flexibiliteit en betere snede• Aangepast aan alle materialen.• Lengte van het blad : 300 mm.• Tanden ["]: 24• Tanden [cm]: 10Gewicht: 160g.
Opslaan in lijst

€ 692,68/ stukexcl. btw

€ 838,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM