Eriks
FACOM

FACOM Koffer aluminium blindklinknagels en tang Y.RIV1

  • ERIKS:23444112
  • Fabrikant:3148510881652
Image 1
• Y.105B Blindklinknageltang
• Assortiment blindklinknagels diameter 4 - 4,8 mm met standaardkop, 4,8 mm met lange kop in gangbare maten voor assemblage in diktes van 1,3 tot 13 mm (ongeveer 450 nagels). • Koffer met vakverdeling en inhoudsoverzicht
• Koffer: 360 x 300 x 60 mm.
Opslaan in lijst

€ 131,42/ stukexcl. btw

€ 159,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal