Eriks
FACOM

FACOM Koevoet - 268.4 - extra-gebogen met ronde steel - 20x790mm

  • ERIKS:23445496
  • Fabrikant:3148511621806
Image 1
-Gesmeed model met een uiteinde in de vorm van een priem en een plat uiteinde, gehard op 45 HRc.
-Uitvoering: rood gelakt; gepolijste en geverniste uiteinden.
Opslaan in lijst

€ 49,20/ stukexcl. btw

€ 59,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
268
Type
Koevoeten/breekijzers
Lengte
790 mm
Diameter
20 mm
Gewicht
1970 g