Eriks
FACOM

FACOM Koevoet - 1260.70 - L=710mm zeskant 23mm

  • ERIKS:23446139
  • Fabrikant:3148512259053
Image 1
-Gesmeed model met een plat uiteinde en een spijkertrekker, gehard op 45 HRc.
-Uitvoering: rood gelakt; gepolijste en geverniste uiteinden.
Opslaan in lijst

€ 36,58/ stukexcl. btw

€ 44,26incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
1260
Type
Koevoeten/breekijzers
Lengte
710 mm
Diameter
23 mm
Gewicht
1140 g