Eriks
FACOM

FACOM Kniptang staalkabel 12mm

  • ERIKS:23446089
  • Fabrikant:3148512195207
Image 1
996.5 Kabelkniptang "compact" : capaciteit 5 mm.• Licht gereedschap met speciale messen en kniphoek voor het knippen van harde materialen en multivezelkabels.• Vergrendeling door drukveer die opent als de armen worden ingedrukt.• Lemmet van gehard staal 60-62 HRc.996.8 Standaard-kabelkniptang: capaciteit 8 mm.• Aangezette messen van speciaal gehard staal.• Compact en sterk, ergonomische handgrepen.996A.12 : Capaciteit 12 mm.996.16 : Capaciteit 16 mm.• Messen gesmeed van hoogwaardig staal.• Door het ontwerp wordt de kabel niet platgedrukt.
Opslaan in lijst

€ 275,28/ stukexcl. btw

€ 333,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Geschikt voor max. kabeldiameter
12 mm
Totale lengte
600 mm