Eriks
FACOM

FACOM Kniptang met schuine bek 70° 110mm

  • ERIKS:23445714
  • Fabrikant:3148511759738
Image 1
ISO 9654.• Breed model met bekken onder een hoek van 70°, met extra wijde greep.• Snijvlak : vlak.• Draad van Cu-Ni diameter 0,2-1,0 mm.• Draad van Fe 30 HRc.
Opslaan in lijst

€ 63,68/ stukexcl. btw

€ 77,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
110 mm