Eriks
FACOM

FACOM Kabelschoentang - 985753 - Kabelschoentang 0,75-6mm²

  • ERIKS:23449841
  • Fabrikant:3148519857535
Image 1
KABELSCHOENTANG VOOR DE PRODUCTIE VAN VOORGEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN
-STANDARDS: CEI60352-2
-Extra lange handgreep voor gebruik met 2 handen.
-Ontkoppelen tijdens het klemmen is mogelijk.
-Dubbel klemmen van de kabelschoen.
-Matrijs met 3 profielen:
* Rood profiel: 0,5 tot 1 mm².
* Blauw profiel: 1,5 tot 2,5 mm².
* Geel profiel: 4 tot 6 mm².
-Comfortabele handgrepen.
.
Opslaan in lijst

€ 183,19/ stukexcl. btw

€ 221,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
985753
Lengte
255 mm
Gewicht
540 g