996.5 Kabelkniptang "compact" : capaciteit 5 mm.• Licht gereedschap met speciale messen en kniphoek voor het knippen van harde materialen en multivezelkabels.• Vergrendeling door drukveer die opent als de armen worden ingedrukt.• Lemmet van gehard staal 60-62 HRc.996.8 Standaard-kabelkniptang: capaciteit 8 mm.• Aangezette messen van speciaal gehard staal.• Compact en sterk, ergonomische handgrepen.996A.12 : Capaciteit 12 mm.996.16 : Capaciteit 16 mm.• Messen gesmeed van hoogwaardig staal.• Door het ontwerp wordt de kabel niet platgedrukt.