Eriks
FACOM

FACOM Kabelkniptang koper/alu capaciteit: 42mm

  • ERIKS:23445674
  • Fabrikant:3148511754832
Image 1
412B.10 Kabelkniptang "compact" : capaciteit 10 mm.• Ingebouwde openingsveer.• Vergrendeling in gesloten stand.• Door het ontwerp wordt de kabel niet platgedrukt.412.16 Standaard-kabelkniptang : capaciteit 16 mm.• Versterkte kop, zo ontworpen dat de kabel niet wordt platgedrukt.• Veiligheidsaanslag.412.30-412.42 Kabelkniptang "Super".• Voor krachtig knippen, elektrische kabel wordt niet platgedrukt.• Veiligheidsaanslag.
Opslaan in lijst

€ 306,24/ stukexcl. btw

€ 370,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Geschikt voor max. kabeldiameter
42 mm
Totale lengte
800 mm