Eriks
FACOM

FACOM Kabelkniptang koper/alu capaciteit: 16mm

  • ERIKS:23445670
  • Fabrikant:3148511754603
Image 1
412B.10 Kabelkniptang "compact" : capaciteit 10 mm. • Ingebouwde openingsveer. • Vergrendeling in gesloten stand. • Door het ontwerp wordt de kabel niet platgedrukt. 412.16 Standaard-kabelkniptang : capaciteit 16 mm. • Versterkte kop, zo ontworpen dat de kabel niet wordt platgedrukt. • Veiligheidsaanslag. 412.30-412.42 Kabelkniptang "Super". • Voor krachtig knippen, elektrische kabel wordt niet platgedrukt. • Veiligheidsaanslag.
Opslaan in lijst

€ 62,18/ stukexcl. btw

€ 75,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Geschikt voor max. kabeldiameter
16 mm
Totale lengte
290 mm