Eriks
FACOM

FACOM Kabelkniptang koper/alu capaciteit: 10mm

  • ERIKS:23445668
  • Fabrikant:3148511754511
Image 1
412B.10 Kabelkniptang "compact" : capaciteit 10 mm.• Ingebouwde openingsveer.• Vergrendeling in gesloten stand.• Door het ontwerp wordt de kabel niet platgedrukt.412.16 Standaard-kabelkniptang : capaciteit 16 mm.• Versterkte kop, zo ontworpen dat de kabel niet wordt platgedrukt.• Veiligheidsaanslag.412.30-412.42 Kabelkniptang "Super".• Voor krachtig knippen, elektrische kabel wordt niet platgedrukt.• Veiligheidsaanslag.
Opslaan in lijst

€ 57,80/ stukexcl. btw

€ 69,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Geschikt voor max. kabeldiameter
10 mm
Totale lengte
170 mm