Eriks
FACOM

FACOM Kabelkniptang 10mm

  • ERIKS:23449868
  • Fabrikant:3148519859126
Image 1
• Met de inkeping aan het eind van de bek kan kabel worden gestript.• Voor één- en meerdraadskabels.
Opslaan in lijst

€ 28,59/ stukexcl. btw

€ 34,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Geschikt voor max. kabeldiameter
10 mm
Totale lengte
165 mm